Motion
H034948-100
Manguera industrial Manguera industrial - 3 pulg. Diámetro interior, 150 psi Presión de trabajo, Tipo de manipulación de materiales, Material de tubo de caucho EPDM, Material de cubierta de caucho EPDM, 100.00 pies de longitud
Artículo MI #07705982
No. Fabricante H034948-100
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguera industrial Manguera industrial - 3 pulg. Diámetro interior, 150 psi Presión de trabajo, Tipo de manipulación de materiales, Material de tubo de caucho EPDM, Material de cubierta de caucho EPDM, 100.00 pies de longitud
Artículo MI #07705982
No. Fabricante H034948-100
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero
    -48
  • Peso de la manguera
    179.87 lb/pie
  • Longitud
    100.00 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    13.78 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    3 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    3.73 pulg.
  • Grosor de la pared
    0.125 pulg.

Detalles

  • Resistencia a la abrasión
    Estándar
  • Presión de estallido
    600 psi
  • Color
    Marrón
  • Accesorios compatibles
    Cam y ranura, Boquilla combinada
  • Construcción
    Trenza múltiple
  • Material de la cubierta
    Goma EPDM
  • Material de recubrimiento de la manguera
    EPDM
  • Material de refuerzo de la manguera
    Alambre helicoidal y textil
  • Tipo de manguera
    Manejo de materiales
  • Material del tubo interior
    EPDM
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    H034948-100
  • Número de Upc del fabricante
    639789265364
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Boston Industrial (Danfoss)
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    300 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -45 °F
  • Número NMFC
    70
  • Material de refuerzo
    Textil
  • Serie
    Serie H0349
  • Material del tubo
    Goma EPDM
  • Aplicaciones típicas
    Transferencia de aire caliente.
  • UPC_NO
    639789265364
  • Presión de trabajo
    150 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
3 WILDCAT 3" TONELADAS DE AIRE CALIENTE H034948-100
  • Líder de la industria desde 1870|Diseñado para seguridad y confiabilidad

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo