Motion
H034764-100
Manguera industrial Manguera industrial - Diámetro interior de 4 in, Presión de trabajo de 100 psi, Tipo de manipulación de material, Material de tubo de caucho sintético, Longitud de 100.00 pies
Artículo MI #07705983
No. Fabricante H034764-100
Precio81.66 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguera industrial Manguera industrial - Diámetro interior de 4 in, Presión de trabajo de 100 psi, Tipo de manipulación de material, Material de tubo de caucho sintético, Longitud de 100.00 pies
Artículo MI #07705983
No. Fabricante H034764-100
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
Precio81.66 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero
    -64
  • Peso de la manguera
    440.00 lb/pie
  • Longitud
    100.00 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    11 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    4 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    5 pulg.
  • Grosor de la pared
    0.5 pulg.

Detalles

  • Resistencia a la abrasión
    Premium
  • Presión de estallido
    400 psi
  • Color
    Negro
  • Accesorios compatibles
    Cam y ranura, Boquilla combinada
  • Construcción
    Extruido
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Goma sintética
  • Material de refuerzo de la manguera
    Alambre helicoidal y textil
  • Tipo de manguera
    Manejo de materiales
  • Material del tubo interior
    Goma sintética
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    H034764-100
  • Número de Upc del fabricante
    639789265357
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Boston Industrial (Danfoss)
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    160 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -10 °F
  • Número NMFC
    70
  • Serie
    Serie H0347
  • Material del tubo
    Goma sintética
  • Aplicaciones típicas
    Transferencia a granel en seco.
  • UPC_NO
    639789265357
  • Presión de trabajo
    100 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
4 DIENTE DE SABLE 4" TONELADAS A GRANEL SECO H034764-100
  • Líder de la industria desde 1870|Diseñado para seguridad y confiabilidad

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo