Motion
K6136-KA12X500

Kuriyama
K6136-KA12X500

Accesorios para mangueras y tubos - Diámetro interior de 3/4 in, Material de la cubierta de PVC
Artículo MI #07706047
No. Fabricante K6136-KA12X500
Precio3.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Kuriyama
K6136-KA12X500

Accesorios para mangueras y tubos - Diámetro interior de 3/4 in, Material de la cubierta de PVC
Artículo MI #07706047
No. Fabricante K6136-KA12X500
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
Precio3.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Manguera nominal interior Diámetro  
    3/4 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Una manguera de agua potable sin ftalatos certificada por NSF de calidad, diseñada específicamente para aplicaciones de derivación y suministro de agua temporal.
  • Color
    Compuesto de PVC azul sin ftalatos de alta calidad, mezclado de forma única para proporcionar una excelente resistencia a la abrasión y a la intemperie. El color azul significa línea de agua pura.
  • Material de la cubierta
    PVC
  • Características
    El material de tubo con certificación NSF-61 de alta pureza reduce las preocupaciones sobre la calidad del agua en relación con las superficies que entran en contacto con el agua potable. El tubo interior es menos poroso que el tubo en las mangueras de goma convencionales de uso común, y es más fácil de lavar y mantener limpio. Sin silicona. La cámara interior blanca y la cubierta azul reducen la tendencia al crecimiento de algas en entornos cálidos y soleados. Peso extremadamente ligero: entre un 22 y un 25 % más ligero que la manguera de goma convencional... ayuda a reducir la fatiga del trabajador. Sin complicaciones y más fácil de usar... requiere menos tiempo de instalación que una tubería rígida. Fuerte y duradero... ideal para entornos de obras. La construcción de alta resistencia limita el acodamiento bajo el cálido sol del verano. Buena resistencia a la abrasión. No deja mal sabor u olor en el agua, a diferencia de las mangueras de goma convencionales. ¡Sin ftalatos!
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Compuesto de PVC sin ftalatos
  • Número de Upc del fabricante
    822353123584
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Kuriyama
  • Tipos de productos
    Manguera de agua potable de calle a casa de alta pureza serie K6136
  • Estilo
    Manguera de agua potable de calle a casa de alta pureza
  • Tipo
    Manguera de agua potable
  • UPC_NO
    822353123584

Descripción general

Descripción del fabricante
K6136-KA12X500 3/4" POTABLE HS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo