Especificaciones
Dimensiones
- Longitud63 cm
- Tamaño2XL
Detalles
- Clase ANSIR3
- Tipo de cierreCremallera
- ColorAmarillo de alta visibilidad
- DescripciónIdeal para trabajadores de la construcción de carreteras, equipos de inspección, trabajadores de servicios públicos, trabajadores ferroviarios y metropolitanos y personal de respuesta ante emergencias.
- Tipo de prendaChaquetas
- Alta visibilidadSí
- Tipo de campanaCapucha extraíble
- Número de Upc del fabricante616314178184
- Material616314178184
- UPC_NO616314178184
Descripción general
- Capa exterior de poliéster 300 D. resistente al agua con costuras selladas
- Aislamiento de polifilo acolchado de alto loft incorporado
- Cinta reflectante plateada de 2"
- La parte inferior, el cuello y los puños negros ayudan a ocultar la suciedad
- Cierre con cremallera y solapa cortavientos interior
- Capucha oculta extraíble
- 2 bolsillos oblicuos exteriores
- 1 bolsillo para radio en la parte superior del pecho
- 2 pestañas de micrófono
- 2 bolsillos para bolígrafo en la manga
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación