Motion
69-534G MORIDO DE CAÑÓN

Gearwrench
69-534G DEAD BLOW HAMMER

MARTILLO DE GOLPE MUERTO 52OZ URETANO
Artículo MI #07707216
No. Fabricante 69-534G DEAD BLOW HAMMER
Precio123.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gearwrench
69-534G DEAD BLOW HAMMER

MARTILLO DE GOLPE MUERTO 52OZ URETANO
Artículo MI #07707216
No. Fabricante 69-534G DEAD BLOW HAMMER

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio123.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cara
    2.75 pulg., 2-3/4 pulg.
  • Rango de diámetros de cara
    1" - 2.9"
  • Peso de la cabeza
    2.3100 lb, 53 oz
  • Rango de pesos de la cabeza
    1 - 2.9 libras
  • Longitud total
    15-1/4 pulg.
  • Rango de longitud total
    14" - 20.9"

Detalles

  • Material del mango
    Uretano
  • Material del cabezal
    Uretano
  • Código PSC
    5120
  • Tipo de herramienta
    Martillo de soplado muerto

Descripción general

Descripción del fabricante
69-534G MORIDO DE CAÑÓN