Motion
MUSS FROTAMIENTO LAVADO CON CARRETE STIF 5/8X400' SE

CONTINENTAL
MOSS RUB WASH WHT STIF 5/8X400' SE REEL

MUSS FROTAMIENTO LAVADO CON CARRETE STIF 5/8X400' SE
Artículo MI #07707368
No. Fabricante MOSS RUB WASH WHT STIF 5/8X400' SE REEL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CONTINENTAL
MOSS RUB WASH WHT STIF 5/8X400' SE REEL

MUSS FROTAMIENTO LAVADO CON CARRETE STIF 5/8X400' SE
Artículo MI #07707368
No. Fabricante MOSS RUB WASH WHT STIF 5/8X400' SE REEL
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Manguera nominal interior Diámetro  
    0.6250 pulg.
  • Peso
    0.42 lb

Detalles

  • Color de la cubierta
    Blanco
  • Material de la cubierta
    EPDM
  • Tipo de manguera
    Agua
  • Temperatura máxima
    212 °F
  • Temperatura mínima
    -25 °F
  • Rango de temperatura
    -25°F a 212 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
MUSS FROTAMIENTO LAVADO CON CARRETE STIF 5/8X400' SE