Motion
BT2LH-L0

Panduit
BT2LH-L0

Bridas de cable Dome-Top®—Ty de lengüeta—Sección transversal: Ligera-Pesada—Punta recta, Resistencia a la tracción: 120 lb
Artículo MI #07707699
No. Fabricante BT2LH-L0
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Panduit
BT2LH-L0

Bridas de cable Dome-Top®—Ty de lengüeta—Sección transversal: Ligera-Pesada—Punta recta, Resistencia a la tracción: 120 lb
Artículo MI #07707699
No. Fabricante BT2LH-L0
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
BT2LH-L0 CORBATA,EMBARGO,8.7L,IZQ.,WR,BL,PK50
  • Mayor resistencia a los daños causados por la luz UV (uso en interiores o exteriores)
  • Cabeza superior abovedada patentada con bordes redondos y lisos
  • La lengüeta de bloqueo de acero inoxidable proporciona un rendimiento constante, fiabilidad y capacidad de ajuste infinita en toda la gama de paquetes
  • Alta resistencia y baja fuerza de rosca
  • La punta curvada es fácil de recoger de superficies planas y permite un roscado inicial más rápido para acelerar la instalación
  • UL Listed para uso en espacios de manipulación de aire o plenum según NEC
Ayúdenos a mejorar este producto

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"