Descripción general
Descripción del fabricante
F1X2LG6, CONDUCTO DE CABLEADO F, LG
- El diseño estrecho de los dedos y la ranura coincide estrechamente con el espaciado de los componentes de alta densidad
- Las líneas de puntuación superior e inferior permiten retirar fácilmente las secciones de los dedos y las paredes laterales
- Diseño de ranura doble restringida para retener los cables, lo que elimina las molestias y ahorra tiempo
- Material: PVC sin plomo
- Se suministra con orificios de montaje
- Longitud de la base y la cubierta: 6'
- Ancho de ranura: 0.20"
- Temperatura de uso continuo reconocida por UL: 122°F
- Clasificación de inflamabilidad UL 94 de V-0
- Cumple con el requisito de NFPA 79-2015 sección 13.3.1 para material retardante de llamas
- Fabricante: Panduit
Help us improve this product