Motion
F4X4LG6

Panduit
F4X4LG6

Conducto de cableado Panduct® Tipo F: ranura estrecha
Artículo MI #07708386
No. Fabricante F4X4LG6
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Panduit
F4X4LG6

Conducto de cableado Panduct® Tipo F: ranura estrecha
Artículo MI #07708386
No. Fabricante F4X4LG6
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
F4X4LG6, CONDUCTO DE CABLEADO F, LG
  • El diseño estrecho de los dedos y la ranura coincide estrechamente con el espaciado de los componentes de alta densidad
  • Las líneas de puntuación superior e inferior permiten retirar fácilmente las secciones de los dedos y las paredes laterales
  • Diseño de ranura doble restringida para retener los cables, lo que elimina las molestias y ahorra tiempo
  • Material: PVC sin plomo
  • Se suministra con orificios de montaje
  • Longitud de la base y la cubierta: 6'
  • Ancho de ranura: 0.20"
  • Temperatura de uso continuo reconocida por UL: 122°F
  • Clasificación de inflamabilidad UL 94 de V-0
  • Cumple con el requisito de NFPA 79-2015 sección 13.3.1 para material retardante de llamas
  • Fabricante: Panduit
Ayúdenos a mejorar este producto

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno