Descripción general
- El diseño de ranura ancha/dedo proporciona una mayor rigidez de la pared lateral y se puede utilizar con una amplia gama de tamaños de haz de cables
- Orificios de montaje
- Material: PVC sin plomo
- Longitud de la base y la cubierta: 6'
- Temperatura de uso continuo reconocida por UL: 122°F (50°C)
- Clasificación de inflamabilidad UL 94 de V-0
- Cumple con el requisito de NFPA 79-2015 sección 13.3.1 para material retardante de llamas
- Fabricante: Panduit