Motion
TCR100 38.44:1 CONJUNTO ROJO - en

DODGE
TCR100 38.44:1 RED ASSY - in

Reductor de velocidad en línea - Reducción triple, 38.44:1 Relación, Tamaño de entrada de 2.1250 pulg., Tipo de salida sólida, 114.30 mm, Diámetro de eje de salida de 4.5000 pulg., Material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #07711667
No. Fabricante TCR100 38.44:1 RED ASSY - in
Precio72,575.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
TCR100 38.44:1 RED ASSY - in

Reductor de velocidad en línea - Reducción triple, 38.44:1 Relación, Tamaño de entrada de 2.1250 pulg., Tipo de salida sólida, 114.30 mm, Diámetro de eje de salida de 4.5000 pulg., Material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #07711667
No. Fabricante TCR100 38.44:1 RED ASSY - in
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
Su precio$72,575.61/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.4380 pulg.
  • Tamaño de la caja
    26
  • Distancia al centro
    2.6300 pulg.
  • Tamaño de entrada
    2.1250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    CR100
  • RPM máximas de salida
    70 rpm
  • Relación nominal
    40 : 1
  • Diámetro del eje de salida
    4.5000 pulg., 114.30 mm
  • Tamaño de salida
    4.5000 pulg.
  • Relación
    38.44:1
  • Peso
    1910 lb

Detalles

  • Relación real
    39 : 1
  • Detalles adicionales
    REDUCTOR TIGEAR-2 CON SELLOS O/P HD
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Lubricación
    PAG, temperatura estándar
  • Número de Upc del fabricante
    782476965266
  • Potencia de entrada máxima
    2.120 CV
  • Tipo de orificio de salida
    Holgura
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Reducción
    Triple
  • Tipo de sellado
    Dos piezas
  • Serie
    Máx. XTR
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Clasificación de potencia térmica
    3 CV
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    1685 pulg-lb
  • UPC_NO
    782476965266

Descripción general

Descripción del fabricante
268970 TCR 110 38.44:1 ENSAMBLE DEL REDUCTOR