Especificaciones
Dimensions
- Longitud total2 pulg.
- SobredimensionamientoNo
- Tamaño de la roscaM4.5x0,75 mm
Details
- BiselEnchufe
- Clase de ajuste3B
- Recubrimiento de acabadoTiN
- MaterialAcero de alta velocidad
- Number Of Flutes2
- Dirección de roscaMano derecha
- Thread Limit/FitH2
- Rosca estándarUNC
- Con refrigeración internaRefrigerante no pasante
Descripción general
Descripción del fabricante
41113572 #6-32 UNC 3B 2 ACABADO ACANALADO DE LATA
- El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos.
- Los biseles de los tapones son los biseles más utilizados y están diseñados para enroscar de manera eficiente agujeros pasantes y ciegos. Tienen roscas de 3 a 5 .
- El nitruro de titanio (TiN) es un recubrimiento multiuso que aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos. La resistencia al calor y a la dureza permite que la herramienta funcione a velocidades más altas que las herramientas sin recubrimiento.