Motion
EFC-IP-415R-MOD

Dodge
EFC-IP-415R-MOD

Unidad de rodamiento de rodillos de brida piloto de montaje de seguridad de cuatro pernos - 4.9375 pulg. de diámetro interior, montaje con adaptador, rodamiento sin expansión (fijo), carcasa de hierro gris
Artículo MI #07712518
No. Fabricante EFC-IP-415R-MOD
Precio11,112.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
EFC-IP-415R-MOD

Unidad de rodamiento de rodillos de brida piloto de montaje de seguridad de cuatro pernos - 4.9375 pulg. de diámetro interior, montaje con adaptador, rodamiento sin expansión (fijo), carcasa de hierro gris
Artículo MI #07712518
No. Fabricante EFC-IP-415R-MOD
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
Precio11,112.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    6.3800 pulg.
  • Círculo de pernos Diámetro  
    12.7500 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.8750 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    4.9375 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    5.9800 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    14.7500 pulg.
  • Diámetro del piloto
    11.0000 pulg.
  • Peso
    129 lb

Detalles

  • Serie de cojinetes
    22226
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Descripción
    141046 EFC-IP-415R-MOD FLG BRG
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de montaje de brida
    Brida 4-Bolt
  • Código de armonización
    8483204080
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro gris
  • Tipo de carcasa
    Brida piloto 4-Bolt
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Descripción larga
    El EFC-IP-415R-MOD es una unidad esférica de rodamiento de rodillos, tipo brida piloto de 4 pernos con un diámetro de orificio de 4-15/16 in, rodamiento sin expansión (fijo) y 12.7500 en círculo de pernos. Cuenta con una carcasa de hierro fundido con un montaje de brida piloto de 4 pernos, un dispositivo de bloqueo montado en adaptador y un sello de contacto Trident de triple extremo en la serie EFC-IP. La unidad pesa 129 libras.
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de catálogo del fabricante
    141046
  • Tipo de montaje
    Brida piloto 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Tipo de sello
    Trident
  • Serie
    22226
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico

Descripción general

Descripción del fabricante
EFC-IP-415R-MOD FLG BRG 141046
  • Montaje del adaptador de presionar-halar
  • Velocidades limitantes de grasa un 30 % superiores a las de los soportes de tornillos de fijación
  • El mismo elemento rodante que el cojinete S-2000
  • Los bloques de almohada son intercambiables con dimensiones S-2000 en todos los tamaños
  • Todas las carcasas son de hierro gris de clase 30
  • 2 bloques de almohada de pernos, 4 cojinetes de brida de pernos con brida piloto y tomas de 1-1/8 a 4 pulg.
  • Orificios de tornillo de gato estándar en bridas pilotadas
  • Puede reemplazar cojinetes de bolas de la serie 300 en muchas aplicaciones
  • Sistema de montaje del adaptador patentado
  • La potencia de sujeción superior reduce la corrosión por fricción causada por la vibración
  • Instalación preparada para eje
  • No se requieren herramientas especiales para la instalación
  • El sello/tierra en el diámetro exterior del anillo interior mantiene la presión de contacto completa incluso cuando está desalineado
  • Menos daños en el eje en comparación con los montajes de tornillos de fijación
  • Menor daño por vibración en comparación con los montajes de tornillos de fijación

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos