Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la cuchilla26 pies (8 m)
- Anchura de la cuchilla25.4 mm (1 pulg.)
- Graduación1/16 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de cuchillasRecubierto de nailon
- Color de la cuchillaAmarillo
- Color del cuerpoRojo
- Material del cuerpoPlástico ABS
- Tipo de bloqueoBloqueo deslizante
- Tipo de extremo de cintaGancho de extremo autoajustable
Descripción general
- Características 2.1m (7') destacadas
- Fabricado con revestimiento de nylon que proporciona resistencia a la abrasión de las cuchillas 2X y protege los números y las graduaciones
- Fabricado con una carcasa de plástico ABS y sobremoldeado para proporcionar una vida útil prolongada y un mejor agarre
- Fabricado con un cierre positivo para sujetar la cinta de forma segura mientras transfiere la medición a las superficies de trabajo
- Incluye un clip de cinturón de acero