Motion
7100020738 ESPUMA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 1 50051115549255

3M
7100020738 FIRE BARRIER RATED FOAM FIP 1 50051115549255

3M™ Espuma con protección contra incendios FIP de 1-Step, granate, cartucho de 12.85 fl oz, 6/caja
Artículo MI #07712769
No. Fabricante 7100020738 FIRE BARRIER RATED FOAM FIP 1 50051115549255
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100020738 FIRE BARRIER RATED FOAM FIP 1 50051115549255

3M™ Espuma con protección contra incendios FIP de 1-Step, granate, cartucho de 12.85 fl oz, 6/caja
Artículo MI #07712769
No. Fabricante 7100020738 FIRE BARRIER RATED FOAM FIP 1 50051115549255
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    1.408 lb

Detalles

  • Aplicación
    Construcción comercial
  • Color
    Rojo
  • Número de Upc del fabricante
    00051115549250
  • UPC_NO
    00051115549250

Descripción general

Descripción del fabricante
7100020738 ESPUMA DE BARRERA CONTRA INCENDIOS CON CLASIFICACIÓN 1
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Protección contra incendios probada y clasificada para hasta 2 horas de acuerdo con ASTM E 814 (UL 1479) y CAN/ULC S115
  • Formulación de curado rápido y resistente al pandeo que se expande hasta 5 veces en volumen durante la instalación
  • La espuma intumescente se expande cuando se expone al fuego
  • Espuma reentrada y reparable que permanece flexible después de la instalación
  • Excelente adhesión y no requiere material de soporte en aplicaciones de pared o suelo
  • Se puede pintar con imprimador