Motion
2X300 WM+ CAPA DE PVC FLAT150D ROJA

Gates
2X300 WM+ PVC LAY FLAT150D RED

2X300 WM+ CAPA DE PVC FLAT150D ROJA
Artículo MI #07712938
No. Fabricante 2X300 WM+ PVC LAY FLAT150D RED
Precio10.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
2X300 WM+ PVC LAY FLAT150D RED

2X300 WM+ CAPA DE PVC FLAT150D ROJA
Artículo MI #07712938
No. Fabricante 2X300 WM+ PVC LAY FLAT150D RED
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
Precio10.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    300 pies
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    2.24 pulg.

Detalles

  • Color de la cubierta
    Rojo
  • Material de la cubierta
    PVC - Tipo G
  • Descripción
    RECOMENDADO PARA: Para aplicaciones de descarga de servicio medio en minería, construcción, industria, agricultura y servicio marino. Aplicación limitada de aceite y productos químicos.
  • Código de armonización
    3917.39.0020
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    150 °F
  • Temperatura mínima
    -10 °F
  • Material de refuerzo
    Tejido sintético en espiral, hilo de sintetización longitudinal
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    PVC - Tipo G
  • UPC_NO
    770075697008
  • Presión de trabajo
    10.3

Descripción general

Descripción del fabricante
2X300FT WATER MASTER MÁS PVC RECOSTADO

También puede gustarle