Motion
CECP83664T-4
Motor de uso intensivo - 2 hp, 1200 rpm, 3 f, 460 V, bastidor de 184TC , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 60 Hz, base de 1165 rpm, montaje en base rígida, uso continuo
Artículo MI #07713047
No. Fabricante CECP83664T-4
Precio3,140.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso intensivo - 2 hp, 1200 rpm, 3 f, 460 V, bastidor de 184TC , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 60 Hz, base de 1165 rpm, montaje en base rígida, uso continuo
Artículo MI #07713047
No. Fabricante CECP83664T-4
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
Su precio$3,140.95/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    184TC
  • Longitud total de la dimensión C
    16.69 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    1.1250 pulg.
  • Peso
    113 lb

Detalles

  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • RPM base
    1165 rpm
  • Descripción Palabra clave
    2 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Hierro
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    88.50 %
  • Clase de aislamiento
    F
  • Código KVA
    K
  • Número de Upc del fabricante
    781568723395
  • Categoría del motor
    Motor IEEE 841
  • Caballos de fuerza del motor
    2 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    6 polos
  • Tensión de alimentación del motor
    460 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Tipo de producto
    Motores de uso intensivo
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Estándares cumplidos
    CSA, CSA EEV, UR
  • Método de inicio
    Directo en línea (DOL)
  • Rpm síncrono
    1200 rpm
  • Protección térmica
    Ninguna
  • UPC_NO
    781568723395

Descripción general

Descripción del fabricante
CECP83664T-4

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"