Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.7500 pulg.
- Tamaño del chavetero0.3750 pulg.
- Diámetro exterior4.4800 pulg.
- Longitud del tornillo0.9000 pulg.
- Tamaño del tornillo5/16-24
- Peso2.55 lb
Detalles
- MaterialAcero inoxidable
- Cantidad del paquete1
- Tipo de productoCollares de eje
- Material del tornilloAcero inoxidable 18-8
- TipoCollarín de montaje del eje Accu-Flange
- UPC_NO662786030949