Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.2500 pulg., 6.35 mm
- Diámetro interior0.2500 pulg.
- Valor P máximo140 MPa;20305.28 psi
- Diámetro exterior0.3125 pulg.
- Longitud total0.3750 pulg.
- Tamaño de eje recomendado0.2500 pulg., 6.35 mm
Detalles
- Detalles adicionalesSin plomo; Sin mantenimiento; Autolubricante; Con respaldo de acero; Cumple con RoHS; Capacidad de funcionamiento en seco
- Material de apoyoAcero
- Material del cojineteCompuesto reforzado con fibra
- Material del casquilloCompuesto de polímero metálico
- DescripciónDP4 Casquillo cilíndrico, autolubricante sin plomo de polímero metálico, 1/4 pulg. de D.I. x 5/16 pulg. de D.E. x 3/8 pulg. de ancho
- Recubrimiento de acabadoEstañado
- MaterialCompuesto de polímero metálico
- Estándar de mediciónPulgadas
- Rango de temperatura de funcionamiento-200 a 280 °C, -328 a 536 °F
- Tipo de productoCojinetes lisos de troqueles y moldes
- Cumplimiento de RoHsSí
- SerieDP4
- Tipo de cojinete de manguitoManga lisa
- Estándares cumplidos2002/96/EC, EVL 2000/53/EC, ISO 3547, RoHS 2002/95/EC
- TipoManguito
- Tipo de cojineteManguito