Motion
GM4856-036

GGB Bearings
GM4856-036

3.0000 pulg. de calibre, 2.2500 pulg. de longitud, material de filamento enrollado
Artículo MI #07714814
No. Fabricante GM4856-036
Precio69.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GGB Bearings
GM4856-036

3.0000 pulg. de calibre, 2.2500 pulg. de longitud, material de filamento enrollado
Artículo MI #07714814
No. Fabricante GM4856-036
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
Su precio$69.08/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    3.0000 pulg., 76.20 mm
  • Diámetro interior
    3.0000 pulg.
  • Valor P máximo
    140 N/mm2;20000 psi
  • Diámetro exterior
    3.5000 pulg.
  • Longitud total
    2.2500 pulg.
  • Grosor
    0.2500 pulg., 6.35 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Autolubricante; Carga alta; Sin mantenimiento; Resistente a golpes; Resistente a la contaminación; Cumple con RoHS
  • Material de apoyo
    Fibra de vidrio enrollada continua encapsulada en resina epoxi de alta temperatura
  • Material del cojinete
    Compuesto reforzado con fibra
  • Material del casquillo
    Herida de filamento
  • Descripción
    Casquillo cilíndrico liso compuesto reforzado con fibra autolubricante de alta carga GAR-MAX
  • Presión máxima
    140 N/mm2, 20000 psi
  • PV seco máx. (psi x fpm)
    30000
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -195 a 160 °C, -320 a 320 °F
  • Tolerancia del diámetro exterior
    De 3.5035 a 3.5055 pulg.
  • Tipo de producto
    Cojinetes lisos de troqueles y moldes
  • Serie
    GAR-MAX
  • Tipo de cojinete de manguito
    Manga lisa
  • Estándares cumplidos
    IATF 16949, ISO 14001, ISO 45001, ISO 9001, cumple con REACH, cumple con RoHS
  • Tipo
    Manguito

Descripción general

Descripción del fabricante
GM4856-036 HERIDA DE FILAMENTO - GA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo