Motion
6804ZZ

NSK
6804ZZ

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 20 mm de DI, 32 mm de DE, 7 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #07715080
No. Fabricante 6804ZZ
Precio167.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
6804ZZ

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 20 mm de DI, 32 mm de DE, 7 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #07715080
No. Fabricante 6804ZZ

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio167.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Radio de filete
    0.3 mm
  • Ancho del anillo exterior
    7 mm
  • Exterior Diámetro  
    32 mm
  • En general Ancho  
    7 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    0.02 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    6804ZZ BRG
  • Características y beneficios
    • Acero de alta calidad—Acero ultralimpio para prolongar la vida útil de los cojinetes hasta en un 80 % • Tecnología avanzada de grasa—Lubricantes NSK que pueden prolongar la vida útil de la grasa y el rendimiento de los cojinetes de bolas de ranura profunda • Bolas de alta calidad—Funcionamiento silencioso y suave incluso a alta velocidad • Cojinete abierto: designación de prefijo nulo • Sellado en ambos lados: designación de prefijo VV • Blindado en ambos lados: designación de prefijo ZZ
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482105048
  • Autorización interna
    C0
  • Descripción larga
    El 6804ZZ es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda con un orificio de 20 mm, orificio recto, diseño de doble blindaje, 32 mm de diámetro exterior y 7 mm de ancho, adecuado para diversas aplicaciones.
  • Número de catálogo del fabricante
    6804ZZ
  • Número de Upc del fabricante
    029176066573
  • RPM Máx.
    26000 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +110 °C
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    2470 N
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Serie
    68
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176066573

Descripción general

Descripción del fabricante
6804ZZ BRG
  • Acero de alta calidad: acero ultralimpio para prolongar la vida útil de los rodamientos hasta en un 80%
  • Tecnología de grasa avanzada: lubricantes NSK que pueden prolongar la vida útil de la grasa y el rendimiento de los cojinetes de bolas de ranura profunda
  • Bolas de alta calidad: funcionamiento silencioso y suave incluso a alta velocidad
  • Cojinete abierto: designación de prefijo nula
  • Sellado en ambos lados: designación de prefijo VV
  • Blindado en ambos lados: designación de prefijo ZZ

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos