Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteXL o talla 10
- Longitud50.8 cm
- Tamaño2XL
- Peso15.96 kg
Detalles
- Detalles adicionalesIdeal para soldadura TIG y ensamblaje automotriz.
- Material de la espaldaPiel
- ColorNatural
- Tipo de manguitoGuanteleta
- DescripciónIdeal para soldadura Tig y ensamblaje automotriz.
- Descripción Palabra claveSoldadura de protección de mano
- Tipo de material de cueroCalzoncillos de primera calidad
- Con forroAramida
- Número de Upc del fabricante662909078575
- MaterialPiel
- Piel dividida o granuladaPiel granulada
- UPC_NO662909078575
- Aplicaciones de soldaduraTIG
Descripción general
- La confección en piel de becerro granulada es ligera y más flexible en comparación con la piel de cabra
- Cosido con Kevlar® que añade resistencia y resistencia a las quemaduras
- Kevlar® el revestimiento de fibra proporciona una alta resistencia a la tracción en relación con su peso, es inherentemente resistente a los cortes y no se derrite, enciende ni conduce la electricidad
- Puños de piel divididos para mayor protección del antebrazo y para poner y quitar fácilmente
- El pulgar recto aumenta la comodidad en el trabajo cerrado
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación