Motion
15Q40L56  T2 ROJO CON SELLO DE SALIDA RESISTENTE

Dodge
15Q40L56 T2 RED W/ HARSH DUTY O/P SEAL

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 40:1 Relación, Distancia central de 2.0000 pulg., Entrada de caña de cara C, Salida sólida, Salida izquierda
Artículo MI #07715310
No. Fabricante 15Q40L56 T2 RED W/ HARSH DUTY O/P SEAL
Price$1,484.52/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
15Q40L56 T2 RED W/ HARSH DUTY O/P SEAL

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 40:1 Relación, Distancia central de 2.0000 pulg., Entrada de caña de cara C, Salida sólida, Salida izquierda
Artículo MI #07715310
No. Fabricante 15Q40L56 T2 RED W/ HARSH DUTY O/P SEAL
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
Price$1,484.52/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño de la caja
    20
  • Distancia al centro
    2.0000 pulg.
  • Relación nominal
    30 : 1
  • Relación
    40:1
  • Longitud del eje
    Salida 2.2300 pulg.

Details

  • Detalles adicionales
    REDUCTOR TIGEAR-2 DE ACERO INOXIDABLE
  • Dibujo CAD
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Estilo de entrada
    Acolchado
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    PAG, temperatura estándar
  • Potencia de entrada máxima
    1.300 CV
  • Salida
    0.490 CV
  • Tipo de orificio de salida
    Izquierda
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de sellado
    Servicio duro de dos piezas
  • Adecuado para entornos de lavado
    Sí
  • Clasificación de potencia térmica
    2 CV
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    802 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
15Q40L56HD REDUCTOR

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo