Motion
17S30H  T2 ROJO CON SELLOS DE SALIDA RESISTENTES

Dodge
17S30H T2 RED W/ HARSH DUTY O/P SEALS

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 30:1 Relación, distancia central de 1.7500 in, entrada separada, tamaño de entrada de 0.6250 in, salida hueca, salida derecha
Artículo MI #07715319
No. Fabricante 17S30H T2 RED W/ HARSH DUTY O/P SEALS
Precio1,770.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
17S30H T2 RED W/ HARSH DUTY O/P SEALS

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 30:1 Relación, distancia central de 1.7500 in, entrada separada, tamaño de entrada de 0.6250 in, salida hueca, salida derecha
Artículo MI #07715319
No. Fabricante 17S30H T2 RED W/ HARSH DUTY O/P SEALS
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
Precio1,770.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    1.7500 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Relación
    30:1

Detalles

  • Tipo de entrada
    Separado
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Tipo de salida
    Holgura

Descripción general

Descripción del fabricante
17S30HHD REDUCTOR

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos