Motion
PFMV505-1

SMC
PFMV505-1

INTERRUPTOR DE FLUJO DIGITAL PFM con pantalla de unidad de sensor remoto
Artículo MI #07715388
No. Fabricante PFMV505-1
Precio196.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
PFMV505-1

INTERRUPTOR DE FLUJO DIGITAL PFM con pantalla de unidad de sensor remoto
Artículo MI #07715388
No. Fabricante PFMV505-1
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
Precio196.34 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    Rc 1/8

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Mostrar
    Unidad de sensor remoto
  • Dirección de entrada de tuberías
    Recto
  • Rango de caudal nominal
    De 1 a 50 (25) l/min
  • Serie
    PFM

Descripción general

Descripción del fabricante
PFMV505-1
  • Rango de flujo (lpm): 0-0.1 (X502), 0-0.5, 0-1.0, 0-3.0, -0.5-0.5, -1.0-1.0, -3.0-3.0
  • Tamaño del puerto: rosca M5
  • Rango de presión nominal (kPa): -70 a 300
  • Salida: 1-5V
  • Precisión: F.S. al ±5 %
  • Repetibilidad: ±2 % F.S.

También puede gustarle