Motion
26S25H  T2 ROJO CON SELLOS DE SALIDA RESISTENTES

Dodge
26S25H T2 RED W/ HARSH DUTY O/P SEALS

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 25:1 Relación, distancia central de 4.7500 pulg., entrada separada, salida hueca
Artículo MI #07715416
No. Fabricante 26S25H T2 RED W/ HARSH DUTY O/P SEALS
Precio3,545.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
26S25H T2 RED W/ HARSH DUTY O/P SEALS

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 25:1 Relación, distancia central de 4.7500 pulg., entrada separada, salida hueca
Artículo MI #07715416
No. Fabricante 26S25H T2 RED W/ HARSH DUTY O/P SEALS
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
Precio3,545.86 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    47
  • Distancia al centro
    4.7500 pulg.
  • Relación nominal
    30 : 1
  • Relación
    25:1
  • Longitud del eje
    Entrada 1.1700 en

Detalles

  • Detalles adicionales
    47Q30L21 REDUCTOR TIGEAR-2
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Separado
  • Tipo de entrada
    Separado
  • Lubricación
    PAG, temperatura estándar
  • Potencia de entrada máxima
    9.520 CV
  • Salida
    2.230 CV
  • Tipo de orificio de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Tipo de sellado
    Servicio duro de dos piezas
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Clasificación de potencia térmica
    9 CV
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    6845 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
26S25HHD REDUCTOR