Motion
REDUCTOR TIGEAR-2 CON SELLOS DE SALIDA HD

Dodge
TIGEAR-2 REDUCER W/HD OUTPUT SEALS

REDUCTOR TIGEAR-2 CON SELLOS DE SALIDA HD
Artículo MI #07715421
No. Fabricante TIGEAR-2 REDUCER W/HD OUTPUT SEALS
Precio3,545.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
TIGEAR-2 REDUCER W/HD OUTPUT SEALS

REDUCTOR TIGEAR-2 CON SELLOS DE SALIDA HD
Artículo MI #07715421
No. Fabricante TIGEAR-2 REDUCER W/HD OUTPUT SEALS
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
Precio3,545.86 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    Salida 1.438 pulg.
  • Longitud del orificio
    6.62 pulgadas
  • Tamaño de la caja
    26
  • Distancia al centro
    2.63 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.8750 pulg.
  • Relación nominal
    25 : 1
  • Carga colgada
    1610 lbf
  • Relación
    50:1
  • Diámetro del eje
    Entrada 0.875 en
  • Longitud del eje
    Entrada 1.17 en

Detalles

  • Detalles adicionales
    MTA TAMAÑO 3203, 25:1, 250 CARA EN C
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    Salida 0.92 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Separado
  • Tipo de entrada
    Separado
  • Lubricación
    PAG, temperatura estándar
  • Potencia de entrada máxima
    1.610 CV
  • Salida
    Holgura
  • Tipo de orificio de salida
    Casquillo cónico
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Tipo de pintura
    Estándar
  • Tipo de sellado
    Servicio duro de dos piezas
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Clasificación de potencia térmica
    1.76 caballos de fuerza
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    Salida 1662 pulgadas-libra (libra-pulgada)
  • UPC_NO
    782476807382

Descripción general

Descripción del fabricante
26S50HHD REDUCTOR