Motion
CORREA DE TELA 3M CUBITRON II 981F PELÍCULA 3" X 132", 60+, PESO YF, 25 POR CAJA

3M
3M CUBITRON II CLOTH BELT 981F 3" X 132" FILM, 60+, YF-WEIGHT, 25 PER CASE

3M™ Cinturón de tela Cubitron™ II 981F, 3 x 132 pulg., 60+, peso YF, Film-lok 25 por caja
Artículo MI #07715573
No. Fabricante 3M CUBITRON II CLOTH BELT 981F 3" X 132" FILM, 60+, YF-WEIGHT, 25 PER CASE
Precio34.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
3M CUBITRON II CLOTH BELT 981F 3" X 132" FILM, 60+, YF-WEIGHT, 25 PER CASE

3M™ Cinturón de tela Cubitron™ II 981F, 3 x 132 pulg., 60+, peso YF, Film-lok 25 por caja
Artículo MI #07715573
No. Fabricante 3M CUBITRON II CLOTH BELT 981F 3" X 132" FILM, 60+, YF-WEIGHT, 25 PER CASE
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
Precio34.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    132 pulg.
  • Ancho general
    3 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Cerámica con forma de precisión
  • Color
    Marrón
  • Número de Upc del fabricante
    00638060055052
  • UPC_NO
    00638060055052

Descripción general

Descripción del fabricante
CORREA DE TELA 3M CUBITRON II 981F 3" X 132"
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Diseñado específicamente para rectificar sustratos de metal blando como aluminio, latón y bronce
  • 3M Cortes de grano en forma de precisión excepcionalmente rápidos para el amolado y acabado en metales blandos
  • Lubricante seco integrado que reduce la carga al moler metales blandos
  • Fuerte adhesión mineral para reducir la formación de capas al amolar en el borde de la correa
  • El soporte de tela de poliéster resistente y de peso Y soporta el acabado y el amolado agresivo
  • El material de poliéster resistente al agua se puede utilizar con refrigerantes líquidos para reducir las temperaturas de amolado
  • La unión duradera de resina resiste el deterioro del calor, prolongando la vida útil del paño abrasivo