Motion
UELFLU207-105D1

NTN
UELFLU207-105D1

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 1-5/16 pulg. de diámetro interior, montaje en brida 2-Bolt, bloqueo de collarín excéntrico, material de carcasa de hierro fundido, servicio intermedio, sello de contacto
Artículo MI #07716205
No. Fabricante UELFLU207-105D1
Precio154.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UELFLU207-105D1

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 1-5/16 pulg. de diámetro interior, montaje en brida 2-Bolt, bloqueo de collarín excéntrico, material de carcasa de hierro fundido, servicio intermedio, sello de contacto
Artículo MI #07716205
No. Fabricante UELFLU207-105D1
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
Precio154.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    5.1250 pulg.
  • Círculo de pernos Diámetro  
    5.1250 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1-5/16 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    1.4062 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.7812 pulg.
  • Longitud total
    6.1562 pulg.
  • Ancho general
    2.0937 pulg.
  • Peso
    3.1 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    UEL207-105D1
  • Tipo de servicio
    Deber intermedio
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Código de armonización
    8483.20.4040
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • ID de la carcasa
    FLU207D1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    4547359504408
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5800 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3450 lbf
  • Cojinete de repuesto
    UEL207-105D1
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    4547359504408

Descripción general

Descripción del fabricante
UELFLU207-105D1 BRIDA BRG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno