Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo0 °
- Cinturón Ancho30 pulg.
- Dimensiones de montaje39 pulg.
- Ancho general9 pulg.
- Rollo Diámetro5 pulg.
- Altura del rodillo14.19 pulg.
- Longitud del rodillo41 pulg.
- Peso110 lb
Detalles
- Calificación CEMACEMA C
- Rollo de extremo Incline0 °
- Tipo de rodilloFormación de devolución
- LubricaciónSellado de por vida
- Catálogo del fabricante
- Sistema de pinturaRecubrimiento en polvo (estructura/soportes)
- SelloSello de contacto de triple labio, sello de laberinto
- Material de la carcasaPoliuretano reforzado con vidrio
- Tipo de cojineteCojinete de rodillos cónicos
Descripción general
- Fabricado en EE. UU.
- Ligero, alta resistencia a la corrosión, alta resistencia a la abrasión, menor acumulación de material
- No utilizar en entornos combustibles