Motion
G2SC-350-SS
Collarín de sujeción de dos piezas - G2SC-Series
Artículo MI #07717161
No. Fabricante G2SC-350-SS
Precio216.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collarín de sujeción de dos piezas - G2SC-Series
Artículo MI #07717161
No. Fabricante G2SC-350-SS
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
Precio216.86 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    3.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.7500 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    3/8-24 x 1
  • Ancho
    0.8750 pulg.

Detalles

  • Estilo de cuello
    Abrazadera de dos piezas
  • Construcción
    Dos piezas - Dividido
  • Recubrimiento de acabado
    Simple
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Tipo
    Tornillo de cabeza hueca hexagonal, rosca 3A , acero inoxidable, ASTM F837: 3/8-24 x 1, collarín de sujeción de dos piezas
  • UPC_NO
    044861040287

Descripción general

Descripción del fabricante
G2SC-350-SS COLLAR