Motion
1181 CINTA DE COBRE 1" X 18YDS UPC: 00054007274681

3M
1181 COPPER TAPE 1" X 18YDS UPC: 00054007274681

3M™ Cinta de protección de lámina de cobre EMI 1181, 1 pulg. x 18 yd (25,40 mm x 16,5 m), 9 por caja
Artículo MI #07717646
No. Fabricante 1181 COPPER TAPE 1" X 18YDS UPC: 00054007274681
Precio142.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
1181 COPPER TAPE 1" X 18YDS UPC: 00054007274681

3M™ Cinta de protección de lámina de cobre EMI 1181, 1 pulg. x 18 yd (25,40 mm x 16,5 m), 9 por caja
Artículo MI #07717646
No. Fabricante 1181 COPPER TAPE 1" X 18YDS UPC: 00054007274681
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
Precio142.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    18 yardas
  • Ancho
    1 pulg.

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    00054007274681
  • Material
    Lámina de cobre

Descripción general

Descripción del fabricante
1181 CINTA DE COBRE 1" X 18YDS
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El adhesivo único crea un contacto seguro con la superficie de aplicación
  • Adecuado para blindaje EMI, conexión a tierra y drenaje de carga estática
  • Retardante de llamas
  • Clasificado para aplicaciones 600V
  • Homologado por UL y conforme a RoHS 2011/65/EU