Motion
240-2TTCL

TSUBAKI (UST)
240-2TTCL

240-2TTCL
Artículo MI #07717856
No. Fabricante 240-2TTCL
Precio901.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
240-2TTCL

240-2TTCL
Artículo MI #07717856
No. Fabricante 240-2TTCL
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
Precio901.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del pasador
    0.312 pulg.
  • Grosor de la placa
    0.156 pulg.
  • Peso
    0.16 lb

Detalles

  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Número de hebras
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Serie
    80
  • Estándares cumplidos
    ASME B29

Descripción general

Descripción del fabricante
240-2 TITAN ENLACE DE CONEXIÓN TIPO C/P
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
Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good