Motion
05539510594

NORTON ABRASIVES
05539510594

Disco de lija de metal - 4 in de diámetro del disco, eje 5/8 in, material abrasivo de óxido de aluminio, grano 36, color café
Artículo MI #07719244
No. Fabricante 05539510594
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
05539510594

Disco de lija de metal - 4 in de diámetro del disco, eje 5/8 in, material abrasivo de óxido de aluminio, grano 36, color café
Artículo MI #07719244
No. Fabricante 05539510594

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    5/8 pulg.
  • Disco Diámetro  
    4 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Color
    Marrón
  • Grado
    Extra grueso
  • Número de grano
    36
  • RPM Máx.
    12000 rpm
  • Cantidad del paquete
    25
  • UPC_NO
    05539510594

Descripción general

Descripción del fabricante
05539510594 4 X 5/8 36 GRIT A/O NORTON
  • El abrasivo de óxido de aluminio versátil y multiuso proporciona un rendimiento constante en numerosos materiales y trabajos pequeños
  • Refuerzo de fibra más pesado para mayor resistencia y resistencia al desgarro
  • Unión de resina completa para resistencia y durabilidad
  • Buena elección de grano grueso para biselado, mezclado, desbarbado y eliminación de material de la amoladora en ángulo recto, cuando no se mide el rendimiento y el bajo precio inicial es un criterio de compra clave
  • Extragrueso/36 grano para eliminación de material, biselado y biselado de bordes

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"