Motion
66243482066

NORTON ABRASIVES
66243482066

Rueda de mantenimiento de raíles de metal RailCut - Tipo 01/41, 16 pulg. de diámetro de rueda, 0.125 pulg. de grosor de rueda, 1 pulg. de diámetro de orificio central, grano 24 , grado extra grueso, 4800 rpm
Artículo MI #07719291
No. Fabricante 66243482066
Precio67.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66243482066

Rueda de mantenimiento de raíles de metal RailCut - Tipo 01/41, 16 pulg. de diámetro de rueda, 0.125 pulg. de grosor de rueda, 1 pulg. de diámetro de orificio central, grano 24 , grado extra grueso, 4800 rpm
Artículo MI #07719291
No. Fabricante 66243482066

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$67.27/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    1.0000 pulg.
  • Tamaño del eje
    1.0000 pulg.
  • Orificio central Diámetro  
    1 pulg.
  • Grosor general
    0.1250 pulg.
  • Peso
    31.30 lb
  • Rueda Diámetro  
    16 pulg.
  • Rueda Grosor  
    0.125 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Aplicación
    Herramienta de corte
  • Grado
    Extra grueso
  • Número de grano
    24
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    4800 rpm
  • Cantidad del paquete
    10
  • Tipos de productos
    Rueda de corte
  • Tipo de refuerzo
    Reforzado
  • UPC_NO
    66243482066
  • Tipo de rueda
    Tipo 01/41

Descripción general

Descripción del fabricante
66243482066 16 X 1/8 X 1 TIPO 01 A/O
  • Ruedas abrasivas de óxido de aluminio de calidad diseñadas para trabajos en los que un precio inicial bajo es un criterio de compra clave
  • Refuerzo lateral con lados rugosos; clasificado para aplicaciones de 20,000 SFPM
  • Diseñado para uso multiusos; gran versatilidad en una variedad de materiales de raíles
  • Buena elección para trabajos pequeños y aplicaciones en las que no se mide el rendimiento
  • Aplicaciones típicas de tronzado de rieles de 16 pulgadas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good