Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio del eje1.0000 pulg.
- Tamaño del eje1.0000 pulg.
- Orificio central Diámetro1 pulg.
- Grosor general0.1250 pulg.
- Peso21.30 lb
- Rueda Diámetro14.0000 pulg.
- Rueda Grosor0.125 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- AplicaciónHerramienta de corte
- GradoExtra grueso
- Número de grano24
- MaterialÓxido de aluminio
- RPM Máx.5400 rpm
- Cantidad del paquete10
- Tipos de productosRueda de corte
- Tipo de refuerzoReforzado
- UPC_NO66243482068
- Tipo de ruedaTipo 01/41
Descripción general
- Ruedas abrasivas de óxido de aluminio de calidad diseñadas para trabajos en los que un precio inicial bajo es un criterio de compra clave
- Refuerzo lateral con lados rugosos; clasificado para aplicaciones de 20,000 SFPM
- Diseñado para uso multiusos; gran versatilidad en una variedad de materiales de raíles
- Buena elección para trabajos pequeños y aplicaciones en las que no se mide el rendimiento
- Aplicaciones típicas de tronzado de rieles de 14 pulgadas