Motion
66243485920

NORTON ABRASIVES
66243485920

Rueda de corte - Rueda de 20 pulg. de diámetro, Rueda de 0.156 pulg. de grosor, Orificio central de 1 pulg. de diámetro, 24 granos, Grado extra grueso, 2710 rpm, 10 por paquete
Artículo MI #07719295
No. Fabricante 66243485920
Precio95.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66243485920

Rueda de corte - Rueda de 20 pulg. de diámetro, Rueda de 0.156 pulg. de grosor, Orificio central de 1 pulg. de diámetro, 24 granos, Grado extra grueso, 2710 rpm, 10 por paquete
Artículo MI #07719295
No. Fabricante 66243485920
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
Precio95.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    1 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    20 pulg.
  • Rueda Grosor  
    0.156 pulg.

Detalles

  • Grado
    Extra grueso
  • Número de grano
    24
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    2710 rpm
  • Cantidad del paquete
    10
  • Tipo de refuerzo
    Reforzado
  • UPC_NO
    66243485920

Descripción general

Descripción del fabricante
66243485920 20 X 5/32 X 1 TIPO 01 A/O
  • Abrasivo multiusos de óxido de aluminio
  • Rendimiento constante
  • Gran versatilidad
  • Precio inicial bajo
  • Aplicaciones de tronzado típicas de 20 pulgadas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo