Motion
66252843615

NORTON ABRASIVES
66252843615

Rueda central con depresión de metal - Tipo 27, 5 pulg. de diámetro de rueda, 1/8 pulg. de grosor, grano 24 , 12225 rpm, 10 por paquete
Artículo MI #07719298
No. Fabricante 66252843615
Precio6.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66252843615

Rueda central con depresión de metal - Tipo 27, 5 pulg. de diámetro de rueda, 1/8 pulg. de grosor, grano 24 , 12225 rpm, 10 por paquete
Artículo MI #07719298
No. Fabricante 66252843615
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
Precio6.47 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    3.30 lb
  • Rueda Diámetro  
    5 pulg.
  • Rueda Grosor  
    1/8 pulg.

Detalles

  • Grado
    Extra grueso
  • Número de grano
    24
  • RPM Máx.
    12225 rpm
  • Cantidad del paquete
    10
  • UPC_NO
    66252843615
  • Tipo de rueda
    Tipo 27

Descripción general

Descripción del fabricante
66252843615 5 X 1/8 X 5/8-11 TIPO 27 A/O
  • Óxido de aluminio de calidad a un precio competitivo
  • 1/8 pulg. están diseñados para usarse en un ángulo de 90 grados para cortar, dentar o limpiar tuberías y cordones de soldadura
  • Mezcla de dureza y unión para proporcionar la mejor combinación de tasa de corte y vida útil
  • Buena opción cuando se necesita un precio inicial bajo para trabajos pequeños o operadores sin experiencia
  • Todas las ruedas se someten a pruebas de velocidad y cumplen con las normas ANSI
  • Con buje de cambio rápido para cambios de rueda sin herramientas para aumentar la productividad

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good