Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del eje7/8 pulg.
- Peso4.80 lb
- Rueda Diámetro5 pulg.
- Rueda Grosor1/8 pulg.
Detalles
- GradoExtra grueso
- Número de grano24
- RPM Máx.12225 rpm
- Cantidad del paquete25
- UPC_NO66252843616
- Tipo de ruedaTipo 27
Descripción general
Descripción del fabricante
66252843616 5 X 1/8 X 7/8 TIPO 27 A/O
- Óxido de aluminio de calidad a un precio competitivo
- 1/8 pulg. están diseñados para usarse en un ángulo de 90 grados para cortar, dentar o limpiar tuberías y cordones de soldadura
- Mezcla de dureza y unión para proporcionar la mejor combinación de tasa de corte y vida útil
- Buena opción cuando se necesita un precio inicial bajo para trabajos pequeños o operadores sin experiencia
- Todas las ruedas se someten a pruebas de velocidad y cumplen con las normas ANSI
- Con buje de cambio rápido para cambios de rueda sin herramientas para aumentar la productividad