Motion
66252843849

NORTON ABRASIVES
66252843849

Rueda de corte - 5 pulg. de diámetro de rueda, 0.045 pulg. de grosor de rueda, 7/8 pulg. de diámetro de orificio central, grano 24 , grado extra grueso, 12225 rpm, 25 por paquete
Artículo MI #07719302
No. Fabricante 66252843849
Precio2.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66252843849

Rueda de corte - 5 pulg. de diámetro de rueda, 0.045 pulg. de grosor de rueda, 7/8 pulg. de diámetro de orificio central, grano 24 , grado extra grueso, 12225 rpm, 25 por paquete
Artículo MI #07719302
No. Fabricante 66252843849
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
Su precio$2.99/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    7/8 pulg.
  • Peso
    2.20 lb
  • Rueda Diámetro  
    5 pulg.
  • Rueda Grosor  
    0.045 pulg.

Detalles

  • Grado
    Extra grueso
  • Número de grano
    24
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    12225 rpm
  • Cantidad del paquete
    25
  • UPC_NO
    66252843849

Descripción general

Descripción del fabricante
66252843849 5 X 0,045 X 7/8 TIPO 27 A/O
  • Abrasivo de óxido de aluminio de calidad para una acción de corte rápida
  • La unión de resina de calidad proporciona una acción de corte libre con una larga vida útil
  • Refuerzo lateral ultrafino para una máxima tasa de corte con una pérdida mínima de corte; ideal cuando se desea un corte preciso y fino
  • Un equilibrio excepcional significa que no hay vibraciones ni rebotes en la pieza de trabajo, lo que reduce el mantenimiento de la amoladora y la fatiga del operador
  • Todas las ruedas se someten a pruebas de velocidad y cumplen con las normas ANSI

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"