Motion
66254419963

NORTON ABRASIVES
66254419963

Disco de láminas - Tipo 29, 4-1/2 in de diámetro del disco, 7/8 in de orificio central, grano P36, 13300 rpm, cantidad de paquete: 10
Artículo MI #07719303
No. Fabricante 66254419963
Precio4.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66254419963

Disco de láminas - Tipo 29, 4-1/2 in de diámetro del disco, 7/8 in de orificio central, grano P36, 13300 rpm, cantidad de paquete: 10
Artículo MI #07719303
No. Fabricante 66254419963

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio4.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    0.8750 pulg.
  • Peso de respaldo
    X-wt. Algodón, peso en Y. Poliéster
  • Orificio central Diámetro  
    7/8 pulg.
  • Disco Diámetro  
    4-1/2 pulg.
  • Peso
    2.00 lb

Detalles

  • Material abrasivo
    Alúmina de circonio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Aplicación
    Bisel, mezcla, desbarbado, eliminación de material
  • Material de apoyo
    X-wt. Algodón, peso en Y. Poliéster
  • Tipo de disco de solapa
    Tipo 29
  • Para usar con
    Amoladora en ángulo recto
  • Grado
    Grano extra grueso
  • Número de grano
    P36
  • Cantidad del paquete del fabricante
    10
  • RPM Máx.
    13300 rpm
  • Velocidad máxima
    13300 rpm
  • Cantidad del paquete
    10
  • Serie
    Metal R828
  • UPC_NO
    66254419963

Descripción general

Descripción del fabricante
66254419963 4-1/2 X 7/8 TIPO 29 36 GRIT
  • Abrasivo de alúmina de circonio de calidad para una buena tasa de corte y vida útil, a un precio inicial bajo
  • El tipo 29 tiene una cara angulada que proporciona un mayor contacto con la superficie y es la mejor opción para la eliminación rápida de material
  • Las placas de respaldo de fibra de vidrio/resina son las más populares debido a su alta resistencia, peso ligero y capacidad de absorber la vibración
  • Combinación de refuerzo de poliéster/algodón para una buena tasa de corte y acabado
  • Grano 36 extra grueso para la eliminación de material, biselado y biselado de bordes

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo