Motion
66254419998

NORTON ABRASIVES
66254419998

Disco de láminas - Tipo 29, 5 in de diámetro del disco, 7/8 in de orificio central, grano P36, 12000 rpm, cantidad de paquete: 10
Artículo MI #07719304
No. Fabricante 66254419998
Precio7.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66254419998

Disco de láminas - Tipo 29, 5 in de diámetro del disco, 7/8 in de orificio central, grano P36, 12000 rpm, cantidad de paquete: 10
Artículo MI #07719304
No. Fabricante 66254419998
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
Precio7.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    7/8 pulg.
  • Disco Diámetro  
    5 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Alúmina de circonio
  • Tipo de disco de solapa
    Tipo 29
  • Grado
    Grano extra grueso
  • Número de grano
    P36
  • Cantidad del paquete del fabricante
    10
  • RPM Máx.
    12000 rpm
  • Cantidad del paquete
    10
  • UPC_NO
    66254419998

Descripción general

Descripción del fabricante
66254419998 5 X 7/8 GRANO TIPO 29 36 A/O
  • Abrasivo de alúmina de circonio de calidad para una buena tasa de corte y vida útil, a un precio inicial bajo
  • El tipo 29 tiene una cara angulada que proporciona un mayor contacto con la superficie y es la mejor opción para la eliminación rápida de material
  • Las placas de respaldo de fibra de vidrio/resina son las más populares debido a su alta resistencia, peso ligero y capacidad de absorber la vibración
  • Combinación de refuerzo de poliéster/algodón para una buena tasa de corte y acabado
  • Grano 36 extra grueso para la eliminación de material, biselado y biselado de bordes

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"