Motion
66254491774

NORTON ABRASIVES
66254491774

Disco de solapa - Tipo 27, 6 pulg. Diámetro de disco, grano P60 , 10200 rpm, Cantidad del paquete: 10
Artículo MI #07719312
No. Fabricante 66254491774
Precio9.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66254491774

Disco de solapa - Tipo 27, 6 pulg. Diámetro de disco, grano P60 , 10200 rpm, Cantidad del paquete: 10
Artículo MI #07719312
No. Fabricante 66254491774
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
Su precio$9.94/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    0.6250 pulg.
  • Peso de respaldo
    X-wt. Algodón, peso en Y. Poliéster
  • Rosca del orificio central Tamaño  
    5/8-11 pulg.
  • Disco Diámetro  
    6 pulg.
  • Peso
    4.60 lb

Detalles

  • Material abrasivo
    Alúmina de circonio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Aplicación
    Bisel, mezcla, desbarbado, eliminación de material
  • Tipo de eje
    Roscado
  • Material de apoyo
    X-wt. Algodón, peso en Y. Poliéster
  • Tipo de disco de solapa
    Tipo 27
  • Para usar con
    Amoladora en ángulo recto
  • Grado
    Grano grueso
  • Número de grano
    P60
  • Cantidad del paquete del fabricante
    10
  • RPM Máx.
    10200 rpm
  • Velocidad máxima
    10200 rpm
  • Cantidad del paquete
    10
  • Serie
    Metal R828
  • UPC_NO
    66254491774

Descripción general

Descripción del fabricante
66254491774 6 X 5/8-11 TIPO 27 60 GRIT
  • Abrasivo de alúmina de circonio de calidad para una buena tasa de corte y vida útil, a un precio inicial bajo
  • Los discos planos Tipo 27 están diseñados para utilizarse en un ángulo de 0 a 15 grados en superficies planas para un acabado suave y de mezcla
  • Las placas de respaldo de fibra de vidrio/resina son las más populares debido a su alta resistencia, peso ligero y capacidad de absorber la vibración
  • Combinación de refuerzo de poliéster/algodón para una buena tasa de corte y acabado
  • Arena 60 mediana para mezclar y desbarbar

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"