Motion
66254491776

NORTON ABRASIVES
66254491776

Disco de láminas - Tipo 29, 6 in de diámetro del disco, 7/8 in de orificio central, grano P40, 10200 rpm, cantidad de paquete: 10
Artículo MI #07719314
No. Fabricante 66254491776
Precio9.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66254491776

Disco de láminas - Tipo 29, 6 in de diámetro del disco, 7/8 in de orificio central, grano P40, 10200 rpm, cantidad de paquete: 10
Artículo MI #07719314
No. Fabricante 66254491776
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
Su precio$9.61/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    0.8750 pulg.
  • Peso de respaldo
    X-wt. Algodón, peso en Y. Poliéster
  • Orificio central Diámetro  
    7/8 pulg.
  • Disco Diámetro  
    6 pulg.
  • Peso
    3.70 lb

Detalles

  • Material abrasivo
    Alúmina de circonio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Aplicación
    Bisel, mezcla, desbarbado, eliminación de material
  • Material de apoyo
    X-wt. Algodón, peso en Y. Poliéster
  • Tipo de disco de solapa
    Tipo 29
  • Para usar con
    Amoladora en ángulo recto
  • Grado
    Grano extra grueso
  • Número de grano
    P40
  • Cantidad del paquete del fabricante
    10
  • RPM Máx.
    10200 rpm
  • Velocidad máxima
    10200 rpm
  • Cantidad del paquete
    10
  • Serie
    Metal R828
  • UPC_NO
    66254491776

Descripción general

Descripción del fabricante
66254491776 6 X 7/8 GRANO TIPO 29 40 A/O
  • Abrasivo de alúmina de circonio de calidad para una buena tasa de corte y vida útil, a un precio inicial bajo
  • El tipo 29 tiene una cara angulada que proporciona un mayor contacto con la superficie y es la mejor opción para la eliminación rápida de material
  • Las placas de respaldo de fibra de vidrio/resina son las más populares debido a su alta resistencia, peso ligero y capacidad de absorber la vibración
  • Combinación de refuerzo de poliéster/algodón para una buena tasa de corte y acabado
  • Grano grueso de 40 para eliminación de material, biselado y biselado de bordes

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo