Motion
66254491779

NORTON ABRASIVES
66254491779

Disco de solapa - Tipo 29, 6 pulg. Diámetro de disco, grano P40 , 10200 rpm, Cantidad del paquete: 10
Artículo MI #07719317
No. Fabricante 66254491779
Precio12.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66254491779

Disco de solapa - Tipo 29, 6 pulg. Diámetro de disco, grano P40 , 10200 rpm, Cantidad del paquete: 10
Artículo MI #07719317
No. Fabricante 66254491779
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
Precio12.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    0.6250 pulg.
  • Peso de respaldo
    X-wt. Algodón, peso en Y. Poliéster
  • Rosca del orificio central Tamaño  
    5/8-11 pulg.
  • Disco Diámetro  
    6 pulg.
  • Peso
    4.90 lb

Detalles

  • Material abrasivo
    Alúmina de circonio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Aplicación
    Bisel, mezcla, desbarbado, eliminación de material
  • Tipo de eje
    Roscado
  • Material de apoyo
    X-wt. Algodón, peso en Y. Poliéster
  • Tipo de disco de solapa
    Tipo 29
  • Para usar con
    Amoladora en ángulo recto
  • Grado
    Grano extra grueso
  • Número de grano
    P40
  • Cantidad del paquete del fabricante
    10
  • RPM Máx.
    10200 rpm
  • Velocidad máxima
    10200 rpm
  • Cantidad del paquete
    10
  • Serie
    Metal R828
  • UPC_NO
    66254491779

Descripción general

Descripción del fabricante
66254491779 6 X 5/8-11 TIPO 29 40 GRIT
  • Abrasivo de alúmina de circonio de calidad para una buena tasa de corte y vida útil, a un precio inicial bajo
  • El tipo 29 tiene una cara angulada que proporciona un mayor contacto con la superficie y es la mejor opción para la eliminación rápida de material
  • Las placas de respaldo de fibra de vidrio/resina son las más populares debido a su alta resistencia, peso ligero y capacidad de absorber la vibración
  • Combinación de refuerzo de poliéster/algodón para una buena tasa de corte y acabado
  • Grano grueso de 40 para eliminación de material, biselado y biselado de bordes

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo