Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del eje0.6250 pulg.
- Peso de respaldoX-wt. Algodón, peso en Y. Poliéster
- Rosca del orificio central Tamaño5/8-11 pulg.
- Disco Diámetro6 pulg.
- Peso4.90 lb
Detalles
- Material abrasivoAlúmina de circonio
- Tipo abrasivoRecubierto
- AplicaciónBisel, mezcla, desbarbado, eliminación de material
- Tipo de ejeRoscado
- Material de apoyoX-wt. Algodón, peso en Y. Poliéster
- Tipo de disco de solapaTipo 29
- Para usar conAmoladora en ángulo recto
- GradoGrano grueso
- Número de granoP60
- Cantidad del paquete del fabricante10
- RPM Máx.10200 rpm
- Velocidad máxima10200 rpm
- Cantidad del paquete10
- SerieMetal R828
- UPC_NO66254491780
Descripción general
- Abrasivo de alúmina de circonio de calidad para una buena tasa de corte y vida útil, a un precio inicial bajo
- El tipo 29 tiene una cara angulada que proporciona un mayor contacto con la superficie y es la mejor opción para la eliminación rápida de material
- Las placas de respaldo de fibra de vidrio/resina son las más populares debido a su alta resistencia, peso ligero y capacidad de absorber la vibración
- Combinación de refuerzo de poliéster/algodón para una buena tasa de corte y acabado
- Arena 60 mediana para mezclar y desbarbar