Especificaciones
Dimensiones
- Disco Diámetro2 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Tipo abrasivoRecubierto
- ColorNegro
- GradoMedio
- Número de grano120
- RPM Máx.30000 rpm
- Cantidad del paquete100
- UPC_NO66261132507
Descripción general
- Mezcla de óxido de aluminio y abrasivo de primera calidad para un corte agresivo y una vida útil más larga que los discos de óxido de aluminio de la competencia
- Respaldo duradero de poliéster de 2 capas y peso en Y y recubrimiento especial de grano para una vida útil más larga y una tasa de corte más rápida en aplicaciones moderadamente exigentes
- Ideal para aplicaciones que requieren una opción económica
- Grano medio para aplicaciones de desbarbado, limpieza y detallado
- Se recomiendan granos 120 y 150 para desbarbado y limpieza ligeros