Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del rodillo50 yardas
- Ancho del rodillo1 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- GradoMuy fino
- Número de grano240
- Cantidad del paquete1
- UPC_NO66261136187
Descripción general
- El grano abrasivo de óxido de aluminio de calidad P ofrece una velocidad de corte rápida y un acabado uniforme en los metales
- El soporte de algodón suave y flexible de peso J proporciona una adaptabilidad superior a superficies complejas y mejores acabados
- El avanzado sistema de adhesión de resina completa proporciona una adhesión excepcional del grano para una mayor vida útil en aluminio, fibra de vidrio, compuestos, maderas duras y maderas suaves
- El bajo precio inicial hace que estos rollos sean una buena opción para numerosos trabajos de limpieza, mezcla, detalle, lijado y pulido de grano fino de pequeño volumen en los que no se puede medir el rendimiento; un dispensador cómodo y protector elimina los costosos residuos y permite un almacenamiento limpio y fácil
- 180-320 grano recomendado para el acabado