Motion
66261136194

NORTON ABRASIVES
66261136194

Rollo de lija de metal - grano 100, óxido de aluminio, anchura de 1-1/2 in, 50 yardas de largo
Artículo MI #07719355
No. Fabricante 66261136194
Precio46.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66261136194

Rollo de lija de metal - grano 100, óxido de aluminio, anchura de 1-1/2 in, 50 yardas de largo
Artículo MI #07719355
No. Fabricante 66261136194
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
Precio46.59 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del rodillo
    50 yardas
  • Ancho del rodillo
    1-1/2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Grado
    Medio
  • Número de grano
    100
  • Cantidad del paquete
    1
  • UPC_NO
    66261136194

Descripción general

Descripción del fabricante
66261136194 1-1/2 X 50 YARDAS 100 GRANO A/O
  • El grano abrasivo de óxido de aluminio de calidad P ofrece una velocidad de corte rápida y un acabado uniforme en los metales
  • El soporte de algodón suave y flexible de peso J proporciona una adaptabilidad superior a superficies complejas y mejores acabados
  • El avanzado sistema de adhesión de resina completa proporciona una adhesión excepcional del grano para una mayor vida útil en aluminio, fibra de vidrio, compuestos, maderas duras y maderas suaves
  • El bajo precio inicial hace que estos rollos sean una buena opción para numerosos trabajos de desbarbado de granos medianos de volumen pequeño, eliminación de óxido, limpieza, mezcla, detallado y lijado donde no se puede medir el rendimiento; el dispensador práctico y protector elimina los costosos residuos y permite un almacenamiento limpio y fácil
  • 100-150 grano recomendado para desbarbado y limpieza ligeros

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"