Motion
66261181507

NORTON ABRASIVES
66261181507

Hoja de lijado metálica - Material de óxido de aluminio, 11 pulg. de largo, 9 pulg. de ancho, grano 240 , 50 por paquete
Artículo MI #07719368
No. Fabricante 66261181507
Precio1.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66261181507

Hoja de lijado metálica - Material de óxido de aluminio, 11 pulg. de largo, 9 pulg. de ancho, grano 240 , 50 por paquete
Artículo MI #07719368
No. Fabricante 66261181507
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
Su precio$1.34/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    J-wt
  • Longitud de la hoja
    11 pulg.
  • Anchura de la hoja
    9 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Aplicación
    Marcas de máquinas herramienta de mezcla, pulido y lijado finos, desbarbado ligero, pulido de torneados de torno, eliminación de óxido y escamas, rodillos y cilindros
  • Material de apoyo
    Algodón
  • Grado
    Muy fino
  • Número de grano
    240
  • Número de hojas
    50
  • Cantidad del paquete
    50
  • UPC_NO
    66261181507

Descripción general

Descripción del fabricante
66261181507 9 X 11 240 GRIT A/O NORTON
  • El grano abrasivo de óxido de aluminio de grado P ofrece una velocidad de corte rápida y un acabado uniforme en los metales
  • Refuerzo flexible de peso J para una mayor adaptabilidad a superficies complejas y mejores acabados
  • El avanzado sistema de adhesión de resina completa proporciona una adhesión excepcional del grano para una vida útil más larga
  • Las láminas de tela están envasadas en un dispensador cómodo y protector para eliminar los costosos residuos y permitir un almacenamiento limpio y fácil
  • La gama completa de granos permite utilizar una familia de productos en sus trabajos de exploración y acabado

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo